Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5A528820
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
Tecwerk Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M8x1 mm HSS ISO2 (6H)
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
5A528820
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
45904
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A528820
EAN
4015448639510
UBB
500751834960
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867082