text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M14x1,5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 8O512180
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Draadmaat 14
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867086
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.