text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M10x1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 0B633709
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 45782
Linkse draad Nee

Omschrijving

HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867083
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.