SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
0G717690
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
TECWERK Hamerboor Multicutter 4 d. 6,0 mm werklengte 150 mm L210 mm SDS-Plus
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
0G717690
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
210
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G717690
EAN
4015448582991
UBB
500751744383
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2000863515