SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
7K082336
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
Tecwerk Hamerboor Multicutter 4 d. 12,0 mm werklengte 400 mm L450 mm SDS-Plus
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
7K082336
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
400
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
450
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
400
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K082336
EAN
4015448583165
UBB
500751745943
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2000863551