SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3D853565
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
TECWERK Hamerboor Multicutter 4 d. 12,0 mm werklengte 100 mm L160 mm SDS-Plus
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
3D853565
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
100
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
100
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D853565
EAN
4015448583127
UBB
500751745521
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2000863546