text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hamerboor Multicutter 4 d. 10,0 mm werklengte 250 mm L310 mm SDS-Plus


Artículo No. 6V579498
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 310
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 6V579498
EAN 4015448583103
UBB 500751745372
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000863541
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.