text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hamerboor Multicutter 4 d. 10,0 mm werklengte 200 mm L260 mm SDS-Plus


Artikelnummer 1B563879
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1B563879
EAN 4015448583097
UBB 500751745299
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2000863540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.