text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hamerboor d. 20,0 mm werk-L.400 mm L.450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 8P350142
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 20
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummers

Artikelnummer 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2000864056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.