text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tecwerk Hamerboor d. 18,0 mm werk-L.400 mm L.540 mm SDS-max


Artikelnummer 9T812583
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 540
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9T812583
EAN 4015448830573
UBB 500751757401
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2000864141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.