text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Grofreinigingsschijf HEAVY DUTY d.150x13mm coarse gat 13 mm


Uiterst agressieve reinigingsvliesdoek, met name bij onregelmatige oppervlakken. Hoge randvastheid, door een hardere en dichtere korrelbindmiddelstructuur. Zeer lange standtijd en reinigingsrendement. Is bijzonder geschikt voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest, vuil en verflagen, verwijderen van thermische blauwe verkleuringen. Reinigt hout en kunststof. Gat Ø 13 mm

Artikelnummer 7Q662846
Max. toerental (1/min) 5350
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5350
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja

Omschrijving

Uiterst agressieve reinigingsvliesdoek, met name bij onregelmatige oppervlakken. Hoge randvastheid, door een hardere en dichtere korrelbindmiddelstructuur. Zeer lange standtijd en reinigingsrendement. Is bijzonder geschikt voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest, vuil en verflagen, verwijderen van thermische blauwe verkleuringen. Reinigt hout en kunststof. Gat Ø 13 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q662846
EAN 4015448982821
UBB 500751494559
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000841859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.