Plaatboren
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
Boren
Plaatboren
7K987460
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
TECWERK Getrapte plaatboor boorbereik 4-20 mm HSS TiN totale lengte 71 mm snedeaantal 2
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
7K987460
Schachtdiameter (mm)
8
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
20
Min. boordiameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
20
Min. boordiameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K987460
EAN
4015448825661
UBB
500751693390
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
2000862042