text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Gereedschapshouder E2 S DIN 69880 type A span-d. 16 mm VDI40 passend voor boorst


Voor boorstangen. Gesleufde uitvoering. Vorm E2 S. Reduceert resp. voorkomt trillingen door omwikkeling van de boorstang. Ook geschikt voor volledig ronde boorstangen met V-groef. Houders zijn zo veel mogelijk in de schacht doorgeboord. Beveiligd tegen uitvallen in de revolver door borgring. Gesleufde bereik tot 16 mm 4 x D, 20 en 25 mm 3 x D, vanaf 32 mm 2,5 x D. Externe en interne koeling mogelijk. Lengte-instelling bij doorgeboorde schacht van de schachtzijde mogelijk

Artikelnummer 7X292617
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Voor boorstangen. Gesleufde uitvoering. Vorm E2 S. Reduceert resp. voorkomt trillingen door omwikkeling van de boorstang. Ook geschikt voor volledig ronde boorstangen met V-groef. Houders zijn zo veel mogelijk in de schacht doorgeboord. Beveiligd tegen uitvallen in de revolver door borgring. Gesleufde bereik tot 16 mm 4 x D, 20 en 25 mm 3 x D, vanaf 32 mm 2,5 x D. Externe en interne koeling mogelijk. Lengte-instelling bij doorgeboorde schacht van de schachtzijde mogelijk

Artikelnummers

Artikelnummer 7X292617
EAN 4015448976943
UBB 500751443655
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 2000833488
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.