text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Gatenzaag zaag-d. 86 mm snijdiepte 38 mm HSS-Co8 zonder toebehoren


HSS-Co8. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, VA- en gereedschapsstaal, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 9P007044
Diameter 86
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 86
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja

Omschrijving

HSS-Co8. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, VA- en gereedschapsstaal, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummers

Artikelnummer 9P007044
EAN 4015448954323
UBB 500751247973
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2000800228
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.