text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Gatenzaag zaag-d. 60 mm snijdiepte 20 mm HM-inzetstukken met boor en veer TECWER


Multigrade-uitvoering. Met hardmetaal bezette snijkanten maken meermaals naslijpen mogelijk. Verwisselbare centreerboor. Uitwerpveer voor de boorkern. Voor ongelegeerd staal en RVS. Voor het zagen door vlak materiaal. Buismateriaal. Gewelfde vlakken. Overlappingsgaten zijn mogelijk. Boorlichaam 30 mm. Snijdiepte 20 mm, bij handboormachines tot 6 mm

Artikelnummer 2K430573
Nom. maat (mm) 60
Met centreerboor Ja
Werkende diepte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 60
Met centreerboor Ja
Werkende diepte (mm) 20

Omschrijving

Multigrade-uitvoering. Met hardmetaal bezette snijkanten maken meermaals naslijpen mogelijk. Verwisselbare centreerboor. Uitwerpveer voor de boorkern. Voor ongelegeerd staal en RVS. Voor het zagen door vlak materiaal. Buismateriaal. Gewelfde vlakken. Overlappingsgaten zijn mogelijk. Boorlichaam 30 mm. Snijdiepte 20 mm, bij handboormachines tot 6 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2K430573
EAN 4015448953814
UBB 500751243428
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2000800151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.