Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7O663893
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
Tecwerk Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M6x1 mm HSS-Co ISO2 (6H)
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
7O663893
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
45904
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O663893
EAN
4015448640714
UBB
500751851527
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867325