text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M4x0,7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 6R882880
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 45781
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 45781
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7000000000000001
Draadmaat 4
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 45750
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867323
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.