Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
9F375788
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
Tecwerk Doorslijpschijf D230x3 mm recht steen gat d. 22,23 mm
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
9F375788
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F375788
EAN
4015448981398
UBB
500751481929
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
2000841343