text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M12 x 1,75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7X504261
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Snijmateriaal HSS

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.