text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Decoupeerzaagblad totale lengte 100 mm tandverdeling 2,5 mm dikte 1,27 mm HCS 5


Van gelegeerd gereedschapsstaal. Geschikt voor steekzagen van de merken AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee enz.

Artikelnummer 9N555948
Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Tandsteek (mm) 2.5-2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Tandsteek (mm) 2.5-2.5
Merken Tecwerk

Omschrijving

Van gelegeerd gereedschapsstaal. Geschikt voor steekzagen van de merken AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 9N555948
EAN 4015448962045
UBB 500751315291
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2000814657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.