Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
6W812618
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
TECWERK Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 6,3 mm HSS Z.3
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
6W812618
Schachtdiameter (mm)
5
Lengte (m)
45
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
1.5-6.3
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
5
Lengte (m)
45
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
1.5-6.3
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W812618
EAN
4015448585657
UBB
500751763425
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
2000865156