Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
9V396866
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
Tecwerk Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 16,5 mm HSS Z.3
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
9V396866
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.2-16.5
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.2-16.5
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V396866
EAN
4015448585749
UBB
500751764332
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
2000865168