Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
3N650582
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
TECWERK Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 10,4 mm HSS TiAlN Z.3
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
3N650582
Schachtdiameter (mm)
6
Lengte (m)
50
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
2.5-10.4
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6
Lengte (m)
50
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
2.5-10.4
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N650582
EAN
4015448586173
UBB
500751768135
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
2000865224