Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
2X679253
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
TECWERK Conische verzinkboor 120 graden nominale-d. 16,5 mm HSS Z.3 schacht-d. 10 mm
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
2X679253
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
63
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
120
Verzinkdiameter (mm)
3.5-16.5
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
63
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
120
Verzinkdiameter (mm)
3.5-16.5
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X679253
EAN
4015448585510
UBB
500751762278
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
2000865142