Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8S421011
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
Tecwerk Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M5x4,2 mm spoed 0,80 mm
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
8S421011
Schroefdraadlengte (mm)
45692
Totale lengte (mm)
41
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Snijmateriaal
Overig
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
45692
Totale lengte (mm)
41
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Snijmateriaal
Overig
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S421011
EAN
4015448610694
UBB
500751852285
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867335