text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M4x3,3 mm spoed 0,70 mm


HSSG. Voor het boren, schroefdraaduitsnijding en ontbramen. Met 6,3 mm (1/4")-zeskantschacht volgens DIN 3126

Položka č. 2Y938185
Schroefdraadlengte (mm) 45719
Totale lengte (mm) 39
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7000000000000001
Draadmaat 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Schroefdraadlengte (mm) 45719
Totale lengte (mm) 39
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7000000000000001
Draadmaat 4
Snijmateriaal Overig
Merken Tecwerk

Popis

HSSG. Voor het boren, schroefdraaduitsnijding en ontbramen. Met 6,3 mm (1/4")-zeskantschacht volgens DIN 3126

Čísla materiálu

Položka č. 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867334
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.