Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6M509044
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
Tecwerk Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M3x2,5 mm spoed 0,50 mm
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
6M509044
Schroefdraadlengte (mm)
45779
Totale lengte (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
45779
Totale lengte (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M509044
EAN
4015448640738
UBB
500751852020
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867333