text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M10x8,5 mm spoed 1,50 mm


HSSG. Voor het boren, schroefdraaduitsnijding en ontbramen. Met 6,3 mm (1/4")-zeskantschacht volgens DIN 3126

Artikelnummer 8C268667
Schroefdraadlengte (mm) 45785
Totale lengte (mm) 59
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 45785
Totale lengte (mm) 59
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Draadmaat 10
Snijmateriaal Overig
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSSG. Voor het boren, schroefdraaduitsnijding en ontbramen. Met 6,3 mm (1/4")-zeskantschacht volgens DIN 3126

Artikelnummers

Artikelnummer 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.