Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0J849517
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
TECWERK Centreerboor DIN 333 vorm B nominale-d. 3,15 mm HSS met beschermverzinking recht
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
0J849517
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
11.2
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
11.2
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J849517
EAN
4015448574958
UBB
500751671925
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000861633