Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0X718302
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
TECWERK Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 8 mm HSS rechtssnijdend
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
0X718302
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
20
Nom. diameter (mm)
8
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
20
Nom. diameter (mm)
8
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X718302
EAN
4015448611448
UBB
500751913178
UNSPSC
27112801
Fabrikant artikelnummer
2111651800