Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3W880220
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
TECWERK Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 3,15 mm HSS rechtssnijdend
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
3W880220
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W880220
EAN
4015448635789
UBB
500751687947
UNSPSC
27112801
Fabrikant artikelnummer
2000861807