Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9K549336
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
TECWERK Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2,5 mm VHM rechtssnijdend
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
9K549336
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K549336
EAN
4015448636052
UBB
500751692061
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000861992