Spiraalboren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Boren
Spiraalboren
5M403034
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
TECWERK Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2,5 mm HSS linkssnijdend
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
5M403034
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M403034
EAN
4015448574569
UBB
500751668483
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000861572