text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2,5 mm HSS-Co rechtssnijdend


HSS-Co. DIN 333. Vorm A. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60 °. Voor het maken van centreerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor de bewerking van materialen met een vastheid van meer dan 800 N/mm² en roest-, zuur- en hittebestendig CrNi-staal

Artikelnummer 3L352812
Merken Tecwerk
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. DIN 333. Vorm A. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60 °. Voor het maken van centreerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor de bewerking van materialen met een vastheid van meer dan 800 N/mm² en roest-, zuur- en hittebestendig CrNi-staal

Artikelnummers

Artikelnummer 3L352812
EAN 4015448574644
UBB 500751669135
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000861581
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.