Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1F992339
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
TECWERK Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 1,6 mm HSS-Co rechtssnijdend overmaats P
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
1F992339
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
1.6
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
1.6
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F992339
EAN
4015448605881
UBB
500751691238
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000861977