Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
7A726694
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
Tecwerk Bit voor sleufschroeven 6,5 mm lengte 25 mm 1/4 inch C6,3 snedesterkte 1,2 mm PR
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
7A726694
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
45783
Bleddikte (mm)
45689
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
45783
Bleddikte (mm)
45689
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A726694
EAN
4015448972037
UBB
500751401406
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
2000829107