Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6W306294
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
Tecwerk Bit P829169 1/4 inch T 40 lengte 25 mm
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
6W306294
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W306294
EAN
4015448972280
UBB
500751403717
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
2000829169