text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit 1/4 inch T 25 lengte 89 mm


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4″)-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 7J227297
Lengte
Merken Tecwerk
Size T25
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 89 mm
Merken Tecwerk
Size T25
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Omschrijving

Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4″)-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummers

Artikelnummer 7J227297
EAN 4015448972839
UBB 500751408765
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 2000829237
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.