text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit 1/4 inch T 20 lengte 50 mm


Artikelnummer 6Z782157
Lengte
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Tecwerk
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 50 mm
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Tecwerk
Size T20
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z782157
EAN 4015448972761
UBB 500751408013
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 2000829221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.