text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit 1/4 inch 5 mm lengte 50 mm


Artikelnummer 3Q034439
Grootte bit (mm)
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Lengte 50 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Tecwerk
Size 5 mm
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q034439
EAN 4015448972990
UBB 500751410159
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 2000829259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.