text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit 1/4 inch 2,5 mm lengte 50 mm


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4″)-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 4U862891
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Omschrijving

Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4″)-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummers

Artikelnummer 4U862891
EAN 4015448972952
UBB 500751409839
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 2000829256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.