Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
7J357637
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
TECWERK Betonboor d. 12 mm totale lengte 150 mm
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
7J357637
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
90
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Diameter boor (mm)
12
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
90
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J357637
EAN
4015448584865
UBB
500751756338
UNSPSC
27112801
Fabrikant artikelnummer
2000864116