Ontbramers
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
Frezen
Ontbramers
8T184212
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
Tecwerk Afbraamfrees nominale-d. 6 mm 60 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4
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
8T184212
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T184212
EAN
4015448592938
UBB
500751825489
UNSPSC
23171605
Fabrikant artikelnummer
2000866603