text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Afbraamfrees nominale-d. 4 mm 90 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4


VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Referência 6X873991
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merken Tecwerk

Descrição

VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Números do artigo

Referência 6X873991
EAN 4015448593249
UBB 500751828293
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866635
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.