text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Afbraamfrees nominale-d. 12 mm 90 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PRO


VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Artikelnummer 7F005737
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12

Omschrijving

VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Artikelnummers

Artikelnummer 7F005737
EAN 4015448593294
UBB 500751828608
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.