Technische kogels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Technische kogels
Technische kogels
66950
66950.003.969
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
Technische kogel niet genormeerd Kunststof Polypropyleen ≈ 70 Shore D per stuk verpakt 3,969MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polypropyleen ≈ 70 Shore D
Gewicht per stuk (g)
0.027
Info
Afhankelijk van de afmeting kan de kleur van deze kogels variëren tussen groen, grijs en naturel.per stuk verpakt
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
3.969 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polypropyleen ≈ 70 Shore D
Gewicht per stuk (g)
0.027
Info
Afhankelijk van de afmeting kan de kleur van deze kogels variëren tussen groen, grijs en naturel.per stuk verpakt
Afmetingen
D (mm)
3.969
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
66950.003.969
EAN
8715492894410
UBB
203385178553
UNSPSC
27111900