Technische kogels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Technische kogels
Technische kogels
66955
66955.003.000
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
Technische kogel niet genormeerd Kunststof Polyamide (nylon) ≈ 80 Shore D 6.6 per stuk verpakt 3,000MM
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Naturel
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon) ≈ 80 Shore D
Gewicht per stuk (g)
0.017
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Naturel
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon) ≈ 80 Shore D
Gewicht per stuk (g)
0.017
Info
per stuk verpakt
HS- en goederencode
3926909790
Afmetingen
D (mm)
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
66955.003.000
EAN
8715492894762
UBB
203385181508
UNSPSC
27111900
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen