Technische kogels
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Technische kogels
Technische kogels
66955
66955.008.000
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Technische kogel niet genormeerd Kunststof Polyamide (nylon) ≈ 80 Shore D 6.6 per stuk verpakt 8,000MM
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
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Naturel
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon) ≈ 80 Shore D
Gewicht per stuk (g)
0.301
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
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Naturel
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon) ≈ 80 Shore D
Gewicht per stuk (g)
0.301
Info
per stuk verpakt
HS- en goederencode
3926909790
Afmetingen
D (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
66955.008.000
EAN
8715492894854
UBB
203385182423
UNSPSC
27111900