text.skipToContent text.skipToNavigation

Technische kogel ISO 3290 Roestvaststaal (RVS) AISI 316 ongehard HRC 20-39 G100 per stuk verpakt 6,000MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse G100
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch AISI 316 ongehard HRC 20-39
Gewicht per stuk (g) 1
Info per stuk verpakt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Fabory
Klasse G100
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch AISI 316 ongehard HRC 20-39
Gewicht per stuk (g) 1
Info per stuk verpakt
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 6

Normeringen

ISO 3290
DIN 5401

Artikelnummers

Artikelnummer 66920.006.000
EAN 8715492893697
UBB 203385190830
UNSPSC 27111900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.