Technische kogels DIN 5401
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Technische kogels
Technische kogels DIN 5401
66813
66813.012.700
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
Technische kogel ISO 3290 Chroomstaal HRC 60-66 G20 per stuk verpakt 12,700MM
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
G20
Materiaalsoort
Chroomstaal
Materiaalsoort Technisch
HRC 60-66
Gewicht per stuk (g)
8
Info
per stuk verpakt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12.7 mm
Merken
Fabory
Klasse
G20
Materiaalsoort
Chroomstaal
Materiaalsoort Technisch
HRC 60-66
Gewicht per stuk (g)
8
Info
per stuk verpakt
HS- en goederencode
8482919090
Afmetingen
D (mm)
12.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
5401
ISO
3290
Artikelnummers
Artikelnummer
66813.012.700
EAN
8715492892775
UBB
203385159587
UNSPSC
27111900
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen